Referenties
SKF:RNA 6916
Rubix:03053353
Fabrikant:21358
EAN:7316577117359

Productdetails : SKF RNA 6916 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Tweerijige naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met twee naaldrollensets. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenste ring bevat flenzen om de rollenset te geleiden en heeft mogelijkheid tot nasmeren. De rollensets en de buitenring vormen een niet-scheidbare unit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 987 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Aantal rijen | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 315 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 134 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,33 excl. BTW
/ stuk
€ 379,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen