INA NK 35/30 F/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:NK35/30-F-XL
Rubix:A0543554
Fabrikant:0001978150000
EAN:4054372544071
INA NK 35/30 F/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA NK 35/30 F/XL NAALDLAGER


Naaldlager NK..-F-XL, enkele rij, geen binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Serienk..-f-xl
Referentietoerental7100 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,09 excl. BTW
/ stuk
44,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen