Referenties
INA:HK0910-B
Rubix:03112608
Fabrikant:0011978780000
EAN:4054362388043

Productdetails : INA HK 0910 B NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | hk..-b |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4250 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen