INA HK 3020 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK3020-B
Rubix:03112742
Fabrikant:0067549530000
EAN:4054368250177
INA HK 3020 B NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 3020 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x37x37 mm
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte20 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r39500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 9,96 excl. BTW
/ stuk
€ 12,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden