INA RNA 6905 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA6905-XL
Rubix:03114016
Fabrikant:0507433840000
EAN:4012802703122
INA RNA 6905 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 6905 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Kegellager RNA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x42x42 mm
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
283,40 excl. BTW
/ 5 stuks
342,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen