Referenties
NTN:1R15X20X23
Rubix:A0484164
EAN:4547359250589

Documenten
Productdetails : NTN IR 15X20X23 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x23 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,65 excl. BTW
/ stuk
€ 8,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen