NTN NA 5909 NAALDLAGER

Naaldlager, massieve ringen, met binnenring, zijkragen, vetgat

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NA5909
Rubix:A0327156
EAN:4547359113723
NTN NA 5909 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 5909 NAALDLAGER


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte30 mm
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
€ 68,04 excl. BTW
/ stuk
€ 82,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen