Referenties
INA:NK60/25-TV-XL
Rubix:03113480
Fabrikant:0507544240000
EAN:4012802240801

Productdetails : INA NK 60/25 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 169 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 103000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,45 excl. BTW
/ stuk
€ 80,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden