NTN RNA 4901 LL/3AS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
NTN - Naaldlager - RNA4900LL/3AS
Zie technische informatieReferenties
NTN:RNA4901LL/3AS
Rubix:A0299546
EAN:4547359171396

Productdetails : NTN RNA 4901 LL/3AS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, tweezijdige afdichting, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x13 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7750 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,95 excl. BTW
/ stuk
€ 21,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen