INA NA 6905 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NA6905-XL-C3
Rubix:A0543325
Fabrikant:0507441780030
EAN:4012802702736
INA NA 6905 XL/C3 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 6905 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Naaldlager NA69..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Seriena69..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84824000
€ 75,93 excl. BTW
/ stuk
€ 91,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen