Referenties
INA:NAO9X22X12-TV
Rubix:03118070
Fabrikant:0015487430000
EAN:4012802726015

Productdetails : INA NAO 9X22X12 TV NAALDLAGER
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | nao |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,15 excl. BTW
/ stuk
€ 35,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen