SKF RNA 4916 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 4916
Rubix:03053331
Fabrikant:21330
EAN:7316577115751
SKF RNA 4916 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4916 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x110x110 mm
Logistiek gewicht516 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental4500 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r183 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,78 excl. BTW
/ stuk
205,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen