INA HN 3520 NAALDHULS VOLNAALDIG

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:HN3520
Rubix:03114553
Fabrikant:0000369190000
EAN:4012802469639
INA HN 3520 NAALDHULS VOLNAALDIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HN 3520 NAALDHULS VOLNAALDIG


Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Seriehn
Referentietoerental4100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r83000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 19,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen