Referenties
SKF:NK 14/20
Rubix:03052480
Fabrikant:14165
EAN:7316577012494

Productdetails : SKF NK 14/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 26,2 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,53 excl. BTW
/ stuk
€ 22,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden