Referenties
Vervangen ref.:RNA4920-XL-3S
INA:RNA4920-XL
Rubix:03119305
Fabrikant:0506729160000
EAN:4054366698292

Productdetails : INA RNA 4920 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1150 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 270000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 144000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,63 excl. BTW
/ stuk
€ 398,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen