INA NA 6907 ZW/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA6907-ZW-XL
Rubix:03113322
Fabrikant:0507441940000
EAN:4012802733075
INA NA 6907 ZW/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 6907 ZW/XL NAALDLAGER


Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x55x55 mm
Logistiek gewicht315 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte36 mm
Seriena69..-zw-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,78 excl. BTW
/ stuk
132,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen