Referenties
INA:RNAO50X62X20
Rubix:03119346
Fabrikant:0001441180000
EAN:4012801601634

Productdetails : INA RNAO 50X62X20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 422,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 510,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
