INA NA 4903 RSR/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4903-RSR-XL
Rubix:03113228
Fabrikant:0507738010000
EAN:4012802701616
INA NA 4903 RSR/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4903 RSR/XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x30x30 mm
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10000 N
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,75 excl. BTW
/ stuk
55,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen