Referenties
SKF:NKI 17/16
Rubix:03052568
Fabrikant:14266
EAN:7316577014504

Productdetails : SKF NKI 17/16 NAALDLAGER
Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x29x29 mm |
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nki |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20,4 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13,8 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,94 excl. BTW
/ stuk
€ 37,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen