Referenties
SKF:AXK 150190
Rubix:03473327
Fabrikant:793
EAN:7316577711335

Productdetails : SKF AXK 150190 NAALDTAATSLAGERKOOI
SKF axiaal-naaldlagers, d.w.z. hun hoofdbestanddeel van de axiale naaldrol en kooi bestaat uit een dimensionaal stabiele kooi waarin een groot aantal naaldrollen veilig worden geleid en gehouden. Axiaal-naaldlagers resulteren in zeer stijve lagers met een kleine tot zeer kleine axiale ruimtebehoefte. Bijzonder plaatsbesparende lagers, die niet meer plaats innemen dan conventionele drukrollen, ontstaan wanneer de kopse kanten van de aangrenzende machinedelen gebruikt kunnen worden als loopbanen voor de axiale naaldkrans.
Sterke punten
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 218,2 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 950 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 120 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,39 excl. BTW
/ stuk
€ 200,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
