NTN NK 35/20 RCT + IR 30X35X20 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK35/20RCT+1R30X35X20
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK35/20RCT+1R30X35X20
Rubix:A0483807
EAN:4547359771855



Productdetails : NTN NK 35/20 RCT + IR 30X35X20 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x45x20 mm |
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 41500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,09 excl. BTW
/ stuk
€ 25,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen