INA RNA 4915 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4915-XL
Rubix:03113986
Fabrikant:0506664870000
EAN:4012802429206
INA RNA 4915 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4915 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x105x105 mm
Logistiek gewicht489 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte30 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental3200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r162000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr97000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,39 excl. BTW
/ stuk
188,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen