INA NAO 25X40X17 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NAO25X40X17-XL
Rubix:03118042
Fabrikant:0507780560000
EAN:4054364708290
INA NAO 25X40X17 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NAO 25X40X17 NAALDLAGER


Naaldlagers NAO, zonder ribben

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht88 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte17 mm
Serienao..-xl
Referentietoerental8100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,45 excl. BTW
/ stuk
62,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen