INA HFL 0606 KF/R/A VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

Tekeningbekerrolkoppeling

Zie technische informatie
Referenties
INA:HFL0606-KF-R-A-L564
Rubix:03115285
Fabrikant:0074785420962
EAN:4054368250375
INA HFL 0606 KF/R/A VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HFL 0606 KF/R/A VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER


Getrokken koppelingsrollen HFL..-KF-R, met een gladde of rollageropstelling, kunststof veren, geribbelde buitenring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,4 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte6 mm
Seriehfl..-kf-r-a
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,74 excl. BTW
/ stuk
43,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen