Referenties
INA:RNA49/22-XL
Rubix:03113908
Fabrikant:0506645300000
EAN:4012802197471

Productdetails : INA RNA 49/22 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x39x39 mm |
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 204,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen