INA HFL 1022 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren
Zie technische informatieReferenties
INA:HFL1022-L564
Rubix:03115292
Fabrikant:0016001680962
EAN:4012802369588

Productdetails : INA HFL 1022 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,38 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | hfl |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3950 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,16 excl. BTW
/ stuk
€ 38,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen