NTN NA 4908 LL/3AS NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA4908LL/3AS

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA4908LL/3AS
Rubix:A0141156
EAN:4547359113198
NTN NA 4908 LL/3AS NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 4908 LL/3AS NAALDLAGER


NTN - Naaldlager - NA4908LL/3AS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x62x23 mm
Logistiek gewicht265 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,62 excl. BTW
/ stuk
50,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen