INA RNA 6910 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA6910-ZW-XL
Rubix:03114026
Fabrikant:0507436190000
EAN:4012802284010
INA RNA 6910 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter58 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 6910 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x72x72 mm
Logistiek gewicht307 g
Binnendiameter58 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte40 mm
Serierna69..-zw-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental4150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r139000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
503,28 excl. BTW
/ 4 stuks
608,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen