Referenties
Vervangen ref.:NA6918
INA:NA6918-ZW-XL
Rubix:03113344
Fabrikant:0507443050000
EAN:4047643205047

Productdetails : INA NA 6918 ZW/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 2310 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 195000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,85 excl. BTW
/ stuk
€ 727,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen