INA RNA 4902 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNA4902-XL
Rubix:03113928
Fabrikant:0506599790000
EAN:4012802209846
INA RNA 4902 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4902 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x28x28 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 25,69 excl. BTW
/ stuk
€ 31,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden