INA HN 2820 NAALDHULS VOLNAALDIG

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:HN2820
Rubix:A0693772
Fabrikant:0000368970000
EAN:4054362398660
INA HN 2820 NAALDHULS VOLNAALDIG
Technische samenvatting
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HN 2820 NAALDHULS VOLNAALDIG


Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearing HN, full-needle, to DIN 618.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Seriehn
Referentietoerental4950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,21 excl. BTW
/ stuk
20,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen