Referenties
INA:NA4915-XL
Rubix:03113284
Fabrikant:0506615900000
EAN:4012802508611

Productdetails : INA NA 4915 XL NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 775 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | na..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3150 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 162000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,57 excl. BTW
/ stuk
€ 254,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen