INA NA 4906 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4906-XL-C3
Rubix:A0543334
Fabrikant:0506596000030
EAN:4012802471014
INA NA 4906 XL/C3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4906 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht101 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Seriena49..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r35500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,64 excl. BTW
/ stuk
63,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen