Referenties
INA:RNA4910-XL
Rubix:03113974
Fabrikant:0506220130000
EAN:4012802273083

Productdetails : INA RNA 4910 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 168 g |
| Binnendiameter | 58 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 80000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,27 excl. BTW
/ stuk
€ 74,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen