Referenties
Vervangen ref.:NA4836
INA:NA4836-XL
Rubix:03113198
Fabrikant:0507685300000
EAN:4054363037599

Productdetails : INA NA 4836 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 4160 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1490 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 550000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 219000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.303,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.576,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen