Referenties
SKF:NKI 5/16 TN
Rubix:03052593
Fabrikant:14298
EAN:7316571008592



Productdetails : SKF NKI 5/16 TN NAALDLAGER
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x15x15 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nki |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 32000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5,85 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5,01 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,98 excl. BTW
/ stuk
€ 30,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
