Referenties
INA:HK1214-RS-L271
Rubix:03112626
Fabrikant:0007001340968
EAN:4012802606195

Productdetails : INA HK 1214 RS/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 99,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen