INA HK 1414 RS/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK1414-RS-L271
Rubix:03112634
Fabrikant:0007001690968
EAN:4054372504105
INA HK 1414 RS/L271 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1414 RS/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x20x20 mm
Logistiek gewicht14 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte14 mm
Seriehk..-rs
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 8,77 excl. BTW
/ stuk
€ 10,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen