Referenties
NTN:NA4913R
Rubix:A0485948
EAN:4547359113341



Productdetails : NTN NA 4913 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x25 mm |
| Logistiek gewicht | 484 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 112000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,19 excl. BTW
/ stuk
€ 88,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen