INA NA 4822 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4822-XL
Rubix:03113182
Fabrikant:0507684680000
EAN:4054363037308
INA NA 4822 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4822 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x140x140 mm
Logistiek gewicht1079 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte30 mm
Seriena48..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr106000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
387,47 excl. BTW
/ stuk
468,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen