INA NK 19/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK19/16-XL
Rubix:03113388
Fabrikant:0507535330000
EAN:4012802733518
INA NK 19/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter19 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 19/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x27x27 mm
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter19 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte16 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental12300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 20,35 excl. BTW
/ stuk
€ 24,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen