Referenties
INA:AXW12
Rubix:03110576
Fabrikant:0001615940000
EAN:4012802032819

Productdetails : INA AXW 12 NAALDTAATSLAGERKOOI
Axiale naaldlager, enkele richting, AXK met axiale lagerring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x29x29 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Serie | axw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 7300 rpm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen