INA HK 1512 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK1512-B
Rubix:03112638
Fabrikant:0036559620000
EAN:4047643181563
INA HK 1512 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1512 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x21x21 mm
Logistiek gewicht10 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte12 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental11400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,85 excl. BTW
/ stuk
8,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden