Referenties
NTN:NK40/20R
Rubix:A0485603
EAN:4547359128567



Productdetails : NTN NK 40/20 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x20 mm |
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26400 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,61 excl. BTW
/ stuk
€ 20,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen