Referenties
SKF:NK 9/16 TN
Rubix:03042555
Fabrikant:14248
EAN:7316577012463

Productdetails : SKF NK 9/16 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 30000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5720 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,03 excl. BTW
/ stuk
€ 19,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
