SKF NKIS 25 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKIS 25
Rubix:03052651
Fabrikant:14368
EAN:7316577711991
SKF NKIS 25 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKIS 25 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x47x47 mm
Logistiek gewicht167 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Serienkis
Kokerstaal
Referentietoerental12000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r46,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34,1 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,55 excl. BTW
/ stuk
96,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen