Referenties
INA:NKI65/25-XL
Rubix:03113614
Fabrikant:0507625080000
EAN:4012802323313

Productdetails : INA NKI 65/25 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 467 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3950 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 100000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 60000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,85 excl. BTW
/ stuk
€ 159,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen