INA HK 3518 RS/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK3518-RS-L271
Rubix:03112758
Fabrikant:0007909230968
EAN:4012802609479
INA HK 3518 RS/L271 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 3518 RS/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x42x42 mm
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte18 mm
Seriehk..-rs
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 15,67 excl. BTW
/ stuk
€ 18,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden