NTN NA 6902 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA6902R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA6902R
Rubix:A0483895
EAN:4547359114003
NTN NA 6902 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 6902 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x28x23 mm
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte23 mm
Seriena6900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,26 excl. BTW
/ stuk
24,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen