INA RNAO 12X22X12 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO12X22X12-TV
Rubix:03119317
Fabrikant:0015487510000
EAN:4012802726022
INA RNAO 12X22X12 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 12X22X12 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Radial roller bearing RNAO..-TV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x22x22 mm
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Seriernao..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,04 excl. BTW
/ stuk
26,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen